Parafusos cabeça oval arreigada quadrada
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
Parafusos cabeça oval arreigada quadrada
51500
51500.050.035
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
Parafuso cabeça oval arreigada quadrada DIN 603 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M5X35
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Threaded pitch (P)
0.8
Classe
70
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
35 mm
Threaded pitch (P)
0.8
Classe
70
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
dk (max.)
13.55
k (max.)
3.3
L (mm)
35
P
0.8
fn (max.)
4.1
Vn (max.)
5.48
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
≈4933
DIN
603
NEN
≈303
ISO
≈8677
Números do artigo
Referência
51500.050.035
EAN
8715494512664
UBB
500621789139
UNSPSC
31161612