Nedtrain Oud
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
Parafusos cabeça oval arreigada quadrada
08420
08420.160.160
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
Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada rosca oversized DIN 603/555 Aço Galvanizado a quente 4.8 M16X160
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.6
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
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
M16
Comprimento
160 mm
Classe
4.6
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Rosca
Métrica
Info
A classe de propriedade da porca correspondente é |4| no mínimo.
Para parafusos galvanizados a quente com rosca OVERSIZED a camada de zinco é aplicada na rosca normal, depois de galvanizados estes parafusos já não são ISO-metric, são maiores: chamados de OVERSIZED (mais largos).
As porcas correspondentes OVERSIZED são furo oversize de acordo com ISO 965-5, depois de galvanizadas podem facilmente ser roscados nestes parafusos.
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
dk (max.)
38.8
k (max.)
8.95
L (mm)
160
m
13
P
2
fn (max.)
12.9
s
24
Vn (max.)
16.7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
≈4933/3692
NEN
≈303/697
NF
≈E27-351/E25-402
ISO
≈8677/4034
DIN
603/555
Números do artigo
Referência
08420.160.160
EAN
8715492561527
UBB
950351643750
UNSPSC
31161612