Parafusos cabeça oval arreigada quadrada
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
Parafusos cabeça oval arreigada quadrada
08250
08250.080.040
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
Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Aço Zincado 4.8 M8X40
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.6
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
40 mm
Classe
4.6
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
A classe de propriedade da porca correspondente é |4| no mínimo.
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
20.65
k (max.)
4.88
L (mm)
40
m
6.5
P
1.25
fn (max.)
5.6
s
13
Vn (max.)
8.58
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
≈E27-351/E25-402
DIN
603/555
BS
≈4933/3692
NEN
≈303/697
ISO
≈8677/4034
Números do artigo
Referência
08250.080.040
EAN
8715492555236
UBB
950351602905
UNSPSC
31161612