Parafusos cabeça oval arreigada quadrada
55501
55501.050.050
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
Parafuso cabeça oval arreigada quadrada, totalmente roscado DIN ≈603 Aço inoxidável (Inox) A4 M5X50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
50 mm
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M5
dk (max.)
13.55
k (max.)
3.3
L (mm)
50
P
0.8
fn (max.)
4.1
Vn (max.)
5.48
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈8677
DIN
≈603
Números do artigo
Referência
55501.050.050
EAN
8715492067470
UBB
500696242733
UNSPSC
31161612