text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça larga com fenda DIN 921 Aço inoxidável (Inox) A1 M6X20

Numero articolo
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 50
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável

Specifiche

Diâmetro M6
Comprimento 20 mm
Marca Fabory
Classe 50
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A1
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 10.25
Código pautal 7318155290

Dimensioni

d-D M6
Comprimento da rosca (mín.) 18
dk (max.) 20
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 3.1
L (mm) 20
n 1.6
P 1
t (min.) 1.5

Standard

DIN 921

Numeri di articolo

Numero articolo 51208.060.020
EAN 8715494124461
UBB 500571733582
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.