Parafusos rosca de metais
U51320
U51320.025.0175
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
Parafuso cabeça embeber UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Aço inoxidável (Inox) A2 (AISI 304/18-8) 1/4-20X1.3/4
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Countersunk oval
Material
Aço inoxidável
Material técnico
ASTM F837 304
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
1/4 Inch
Comprimento
1.3/4 Inch
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Countersunk oval
Material
Aço inoxidável
Material técnico
ASTM F837 304
Direção da rosca
Direita
Rosca
Unified National Coarse
Fios por polegada
20
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Dimensões
A (max.)
0.477
C
0.079
H (max.)
0.153
Nr. fenda
3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.6.3
Números do artigo
Referência
U51320.025.0175
EAN
8717077792630
UBB
500625049449
UNSPSC
31161504