Nedtrain Oud
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
Parafusos rosca de metais
48170
48170.050.030
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
Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Latão CU2/CU3 M5X30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
30 mm
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
Rosca total C ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
30
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2370
DIN
963
NF
≈E25-123
BS
≈4183
ISO
≈2009
Números do artigo
Referência
48170.050.030
EAN
8715492849069
UBB
950353203579
UNSPSC
31161504