text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, faça a sua encomenda atempadamente devido à manutenção ao sistema planeada para o próximo fim de semana.
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
Parafusos rosca de metais
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
Parafusos rosca de metais
55110
55110.050.040
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
Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço inoxidável (Inox) A4 M5X40
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
40 mm
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
Rosca total C ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
40
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
963
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
BS
≈4183
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
Números do artigo
Referência
55110.050.040
EAN
8715492333933
UBB
950353293257
UNSPSC
31161504