Nedtrain Oud
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
Parafusos rosca de metais
24540
24540.080.080
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
Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M8X80
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
80 mm
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M8
Thread length (min.)
34
dk (max.)
14.5
Rosca total C ≤
40
k (max.)
4
L (mm)
80
n
2
P
1.25
t (min.)
1.6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
963
ISO
≈2009
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NF
≈E25-123
Números do artigo
Referência
24540.080.080
EAN
8715492633972
UBB
950353139492
UNSPSC
31161504