Parafusos rosca de metais
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
Parafusos rosca de metais
24540
24540.025.020
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
Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M2,5X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M2.5
Comprimento
20 mm
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M2.5
Thread length (min.)
18
dk (max.)
4.7
Rosca total C ≤
20
k (max.)
1.5
L (mm)
20
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
≈4183
ISO
≈2009
DIN
963
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2370
Números do artigo
Referência
24540.025.020
EAN
8715492632685
UBB
950353130558
UNSPSC
31161504