Parafusos rosca de metais
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
Parafusos rosca de metais
24539
24539.160.030
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
Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Sem tratamento de superficie 4.8 M16X30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
30 mm
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M16
Thread length (min.)
58
dk (max.)
29
Rosca total C ≤
70
k (max.)
8
L (mm)
30
n
5
P
2
t (min.)
3.2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
≈4183
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
Números do artigo
Referência
24539.160.030
EAN
8717077226760
UBB
500648241262
UNSPSC
31161504