Parafusos rosca de metais
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
Parafusos rosca de metais
24560
24560.030.025
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
Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Passivado a amarelo 4.8 M3X25
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
25 mm
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Rosca total C ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
25
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
DIN
963
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
Números do artigo
Referência
24560.030.025
EAN
8715492634689
UBB
950353144187
UNSPSC
31161504