Parafusos rosca de metais
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
Parafusos rosca de metais
51110
51110.050.022
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
Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M5X22
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
22 mm
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
Rosca total C ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
22
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
963
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
NEN
≈2370
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
Números do artigo
Referência
51110.050.022
EAN
8715494116374
UBB
500571317113
UNSPSC
31161504