Parafusos rosca de metais
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
Parafusos rosca de metais
51110
51110.030.016
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
Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M3X16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
16 mm
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Rosca total C ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
16
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
Números do artigo
Referência
51110.030.016
EAN
8715492269225
UBB
950353247063
UNSPSC
31161504