FOCAL MEDITECH B.V.
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
Parafusos rosca de metais
51110
51110.200.110
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
Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M20X110
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M20
Comprimento
110 mm
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M20
Thread length (min.)
70
dk (max.)
36
Rosca total C ≤
80
k (max.)
10
L (mm)
110
n
5
P
2.5
t (min.)
4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
≈E25-123
DIN
963
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
BS
≈4183
Números do artigo
Referência
51110.200.110
EAN
8715494111096
UBB
500571320406
UNSPSC
31161504