Parafusos cabeça T com porca
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
Parafusos cabeça T com porca
16191
16191.120.050
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
Parafuso cabeça em T com porca din 261 DIN 261/555 Aço Sem tratamento de superficie 4.6 M12X50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.6
Forma da cabeça
Cabeça em T
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
50 mm
Classe
4.6
Forma da cabeça
Cabeça em T
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
b
30
d-D
M12
ds (max.)
12.7
k (nom.)
8
L (mm)
50
m1
26
m2
10
n
12
P
1.75
s
19
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
261/555
Números do artigo
Referência
16191.120.050
EAN
8717077313392
UBB
500650988602
UNSPSC
31162400