Parafusos rosca de metais
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
Parafusos rosca de metais
24660
24660.060.040
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
Parafuso cabeça de queijo Phillips DIN 7985-H Aço Zincado 4.8 embalagem grande M6X40
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.8
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 250
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
40 mm
Classe
4.8
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
embalagem grande
Dimensões
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk (max.)
12
Rosca total C ≤
35
k
4.6
L (mm)
40
Nr. fenda
3
P
1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈7045
DIN
7985
Números do artigo
Referência
24660.060.040
EAN
8715492639813
UBB
950353161082
UNSPSC
31161504