Nedtrain Oud
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
Parafusos rosca de metais
51340
51340.080.045
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
Parafuso cabeça de queijo Phillips DIN 7985-H Aço inoxidável (Inox) A2 M8X45
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
45 mm
Classe
70
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M8
Thread length (min.)
34
dk (max.)
16
Rosca total C ≤
40
k
6
L (mm)
45
Nr. fenda
4
P
1.25
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈7045
DIN
7985
Números do artigo
Referência
51340.080.045
EAN
8715492284112
UBB
950353547520
UNSPSC
31161504