Nedtrain Oud
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
Parafusos rosca de metais
51340
51340.016.006
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
Parafuso cabeça de queijo Phillips DIN 7985-H Aço inoxidável (Inox) A2 M1,6X6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M1.6
Comprimento
6 mm
Classe
70
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M1.6
Thread length (min.)
15
dk (max.)
3.2
Rosca total C ≤
16
k
1.3
L (mm)
6
Nr. fenda
0
P
0.35
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7985
ISO
≈7045
Números do artigo
Referência
51340.016.006
EAN
8715494592239
UBB
500633233100
UNSPSC
31161504