MAVE B.V.
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
Parafusos rosca de metais
51340
51340.016.012
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
Parafuso cabeça de queijo Phillips DIN 7985-H Aço inoxidável (Inox) A2 M1,6X12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M1.6
Comprimento
12 mm
Classe
70
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M1.6
Thread length (min.)
15
dk (max.)
3.2
Rosca total C ≤
16
k
1.3
L (mm)
12
Nr. fenda
0
P
0.35
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈7045
DIN
7985
Números do artigo
Referência
51340.016.012
EAN
8715494592253
UBB
500633233365
UNSPSC
31161504