Parafusos rosca de metais
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
Parafusos rosca de metais
51340
51340.020.004
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
Parafuso cabeça de queijo Phillips DIN 7985 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M2X4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M2
Comprimento
4 mm
Classe
70
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
4
Rosca total C ≤
18
k
1.6
L (mm)
4
Nr. fenda
1
P
0.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈7045
DIN
7985
Números do artigo
Referência
51340.020.004
EAN
8715492283351
UBB
950353282698
UNSPSC
31161504