Nedtrain Oud
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
Parafusos rosca de metais
51320
51320.080.050
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
Parafuso cabeça de lentilha Phillips DIN 966 A-H Aço inoxidável (Inox) A2 M8X50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
50 mm
Classe
70
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M8
Thread length (min.)
34
dk (max.)
14.5
f ≈
2
Rosca total C ≤
40
k (max.)
4
L (mm)
50
Nr. fenda
4
P
1.25
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
966
ISO
≈7047
NF
≈E25-120
Números do artigo
Referência
51320.080.050
EAN
8715492283047
UBB
951353579455
UNSPSC
31161504