text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, faça a sua encomenda atempadamente devido à manutenção ao sistema planeada para o próximo fim de semana.
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
Parafusos rosca de metais
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
Parafusos rosca de metais
55210
55210.040.035
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
Parafuso cabeça de lentilha fenda DIN 964 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M4X35
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
35 mm
Classe
70
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
7.5
f ≈
1
Rosca total C ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
35
n
1
P
0.7
t (min.)
1.6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈2010
NEN
≈2371
DIN
964
BS
≈4183
NF
≈E25-124
ASME
≈B18.6.7M
Números do artigo
Referência
55210.040.035
EAN
8715492337085
UBB
950353313139
UNSPSC
31161504