My Favorites
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
Parafusos rosca de metais
51325
51325.020.006
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
Parafuso cabeça de lentilha baixa hexalobular DIN ≈966 A Aço inoxidável (Inox) A2 M2X6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M2
Comprimento
6 mm
Classe
70
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3.8
f ≈
0.5
Rosca total C ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
6
P
0.4
Chave caixa
6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈14584
DIN
≈966
Números do artigo
Referência
51325.020.006
EAN
8715492036940
UBB
500696055614
UNSPSC
31162400