Grainger
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
Parafusos cabeça embeber sextavado interior
U07567
U07567.019.0100
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
Parafuso cabeça de embeber sextavado interior UNF ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Zincado #10-32X1 Inch
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM F835
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
NO.10
Comprimento
1 Inch
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM F835
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Unified National Fine
Info
Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
ATENÇÃO: como a norma do produto especifica tolerância da rosca 3A para tamanho até 1 polegada, zincagem pode causar problemas de fiting.
Dimensões
A
0.411
H
0.127
J
0.125
LT (min.)
0.88
Fios por polegada
32
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.3
Números do artigo
Referência
U07567.019.0100
EAN
8715492887511
UBB
500625367486
UNSPSC
31162400