Parafusos cabeça embeber sextavado interior
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
Parafusos cabeça embeber sextavado interior
U07566
U07566.006.0018
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
Parafuso cabeça de embeber sextavado interior UNF ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Sem tratamento de superficie #0-80X3/16 ft
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM F835
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
NO.0
Comprimento
3/16 Inch
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM F835
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Unified National Fine
Info
ft = rosca total
Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
ATENÇÃO: como a norma do produto especifica tolerância da rosca 3A para tamanho até 1 polegada, zincagem pode causar problemas de fiting.
Dimensões
A
0.138
H
0.044
J
0.035
LT (min.)
0.5
Fios por polegada
80
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.3
Números do artigo
Referência
U07566.006.0018
EAN
8717077368675
UBB
500621041663
UNSPSC
31161518