Parafusos cabeça embeber sextavado interior
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
Parafusos cabeça embeber sextavado interior
U51566
U51566.019.0050
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
Parafuso cabeça de embeber sextavado interior UNF ASME B18.3 Aço inoxidável (Inox) ASTM F879 304 CW / CW1 #10-32X1/2 ft
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
CW / CW1
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
ASTM F879 304
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
NO.10
Comprimento
1/2 Inch
Classe
CW / CW1
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
ASTM F879 304
Direção da rosca
Direita
Rosca
Unified National Fine
Info
ft = rosca total
Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
ATENÇÃO: como a norma do produto especifica tolerância da rosca 3A para tamanho até 1 polegada, zincagem pode causar problemas de fiting.
Dimensões
A
0.411
H
0.127
J
0.125
LT (min.)
0.88
Fios por polegada
32
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.3
Números do artigo
Referência
U51566.019.0050
EAN
8717077394322
UBB
500621338929
UNSPSC
31161518