Parafusos cabeça embeber sextavado interior
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
Parafusos cabeça embeber sextavado interior
U07410
U07410.050.0550
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
Parafuso cabeça de embeber sextavado interior UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Sem tratamento de superficie 1/2-13X5.1/2
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM F835
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
1/2 Inch
Comprimento
5.1/2 Inch
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM F835
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Unified National Coarse
Info
ft = rosca total
Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
ATENÇÃO: como a norma do produto especifica uma tolerância de 3A para roscas até 1 polegada, zincagem pode originar problemas de fiting.
Dimensões
A
0.938
H
0.251
J
0.3125
LT (min.)
1.5
Fios por polegada
13
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.3
Números do artigo
Referência
U07410.050.0550
EAN
8717077367388
UBB
500621026813
UNSPSC
31161518