MAVE B.V.
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
Parafusos cabeça embeber sextavado interior
07400
07400.240.140
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
Parafuso cabeça de embeber sextavado interior ISO 10642 Aço Sem tratamento de superficie 010.9 M24X140
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
010.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M24
Comprimento
140 mm
Classe
010.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Todas as dimensões são valores indicativos e pode haver desvios dependendo do fabricante.
Devido à desfavorável geometria da cabeça,estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
Quando são classes de aço ( 8.8 / 10.9 / 12.9) com reduzida capacidade de carga têm de ser marcados, a marcação desta classe é precedida do dígito "0". Então 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
No aço inox está apenas marcada a classe do inox e não as suas propriedades mecânicas (A2-70 → A2).
Estas duas formas de marcação podem ocorrer durante a fase de transição.
Dimensões
b (min.)
54
d-D
M24
dk (max.)
39
Rosca total C ≤
90
k (max.)
14
L (mm)
140
P
3
s
14
α
60
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
10642
DIN
≈7991
Números do artigo
Referência
07400.240.140
EAN
8715492084644
UBB
950351485277
UNSPSC
31161518