Parafusos para madeira
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
Parafusos para madeira
29243
29243.030.020
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
Parafuso cabeça de embeber reduzida fenda cruz para aglomerado Pozidriv Aço Passivado a amarelo 3X20MM
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Info
Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3 mm
Comprimento
20 mm
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Info
Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
D (mm)
3
dk
5
k
1.9
L (mm)
20
Nr. fenda
1
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
29243.030.020
EAN
8715492953759
UBB
950350234155
UNSPSC
31161508