Parafusos rosca de metais
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
Parafusos rosca de metais
55302
55302.020.005
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
Parafuso cabeça de embeber Pozidriv DIN 965 A-Z Aço inoxidável (Inox) A4 M2X5
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M2
Comprimento
5 mm
Classe
70
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3.8
Rosca total C ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
5
Nr. fenda
1
P
0.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
≈E25-119-1
ISO
≈7046-1
DIN
965
Números do artigo
Referência
55302.020.005
EAN
8715492341877
UBB
951353127834
UNSPSC
31161504