Nedtrain Oud
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
Parafusos rosca de metais
51302
51302.050.008
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
Parafuso cabeça de embeber Pozidriv DIN 965 A-Z Aço inoxidável (Inox) A2 M5X8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
8 mm
Classe
70
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
Rosca total C ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
8
Nr. fenda
2
P
0.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
965
NF
≈E25-119-1
ISO
≈7046-1
Números do artigo
Referência
51302.050.008
EAN
8715492282330
UBB
951353121225
UNSPSC
31161504