Parafusos rosca de metais
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
Parafusos rosca de metais
51302
51302.016.012
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
Parafuso cabeça de embeber Pozidriv DIN 965 A-Z Aço inoxidável (Inox) A2 M1,6X12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M1.6
Comprimento
12 mm
Classe
70
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M1.6
Thread length (min.)
15
dk (max.)
3
Rosca total C ≤
16
k (max.)
0.96
L (mm)
12
Nr. fenda
0
P
0.35
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
965
ISO
≈7046-1
NF
≈E25-119-1
Números do artigo
Referência
51302.016.012
EAN
8715492281890
UBB
951353116944
UNSPSC
31161504