Parafusos rosca de metais
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
Parafusos rosca de metais
24671
24671.030.025
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
Parafuso cabeça de embeber Phillips DIN 965 A-H Aço Zincado 4.8 M3X25
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.8
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
25 mm
Classe
4.8
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Dimensões
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Rosca total C ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
25
Nr. fenda
1
P
0.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
≈E25-119-1
DIN
965
ISO
≈7046-1
Números do artigo
Referência
24671.030.025
EAN
8715494509176
UBB
500621768422
UNSPSC
31161504