Parafusos rosca de metais
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
Parafusos rosca de metais
24670
24670.020.006
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
Parafuso cabeça de embeber Phillips DIN 965 A-H Aço Zincado 4.8 embalagem grande M2X6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.8
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 2.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M2
Comprimento
6 mm
Classe
4.8
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
embalagem grande
Dimensões
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3.8
Rosca total C ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
6
Nr. fenda
1
P
0.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
965
NF
≈E25-119-1
ISO
≈7046-1
Números do artigo
Referência
24670.020.006
EAN
8717077071285
UBB
500645206581
UNSPSC
31161504