Parafusos rosca de metais
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
Parafusos rosca de metais
51300
51300.040.010
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
Parafuso cabeça de embeber Phillips DIN 965 A-H Aço inoxidável (Inox) A2 M4X10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
10 mm
Classe
70
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
7.5
Rosca total C ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
10
Nr. fenda
2
P
0.7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈7046-1
NF
≈E25-119-1
DIN
965
Números do artigo
Referência
51300.040.010
EAN
8715492281319
UBB
950353276914
UNSPSC
31161504