text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular countersunk head screw DIN ≈965 A Stainless steel A4 M2X4


Article number
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Packed per 1,000
Full Box only

Specifications

Diâmetro M2
Comprimento 4 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 0.119
Código pautal

Dimensions

d-D M2
Thread length (min.) 15
dk (max.) 3.8
Full thread if L ≤ 16
k (max.) 1.2
L (mm) 4
P 0.4
Socket 6

Standards

DIN ≈965
NF ≈E25-119-1
ISO ≈14581

Article numbers

Article number 55303.020.004
EAN 8715494137355
UBB 500571437085
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.