text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber fenda UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Zincado 1/4-20X5/8


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Low carbon steel
Direção da rosca Direita
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 1/4 Inch
Comprimento 5/8 Inch
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Low carbon steel
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Unified National Coarse
Fios por polegada 20
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Dimensões

A (max.) 0.477
H (max.) 0.153
J (max.) 0.075
T (max.) 0.07

Padrões

ASME B18.6.3

Números do artigo

Referência U24540.025.0062
EAN 8715492973665
UBB 500624948989
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.