Parafusos rosca de metais
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
Parafusos rosca de metais
24678
24678.030.005
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
Parafuso cabeça de embeber fenda cruz iso 7046 ISO 7046-1-H Aço Sem tratamento de superficie 4.8 M3X5
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.8
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 2.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
5 mm
Classe
4.8
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk (max.)
5.5
Rosca total C ≤
30
k (max.)
1.65
L (mm)
5
Nr. fenda
1
P
0.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
7046-1 H
Números do artigo
Referência
24678.030.005
EAN
8717077319899
UBB
500651054347
UNSPSC
31162400