tandem
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
Parafusos cabeça embeber arreigada quadrada
08260
08260.060.030
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
Parafuso cabeça de embeber com abas e porca sextavada Aço Zincado 4.6 M6X30
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.6
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
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
M6
Comprimento
30 mm
Classe
4.6
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
A classe de propriedade da porca correspondente é |4| no mínimo.
Dimensões
d-D
M6
dk
11.5
g
1
k
8
L (mm)
30
m
5
P
1
s
10
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
08260.060.030
EAN
8715492556639
UBB
950351613894
UNSPSC
31161612