Parafusos rosca de metais
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
Parafusos rosca de metais
24545
24545.120.080
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
Parafuso Cabeça de embeber, fenda iso 2009 ISO 2009 Aço Sem tratamento de superficie 4.8 M12X80
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
80 mm
Classe
4.8
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M12
Thread length (min.)
46
dk (max.)
22
Rosca total C ≤
55
k (max.)
6
L (mm)
80
n
3
P
1.75
t (min.)
2.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
2009
Números do artigo
Referência
24545.120.080
EAN
8717077318625
UBB
500651041062
UNSPSC
31162400