Newly Weds Foods - 8797419962510
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
07071
07071.040.030
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior totalmente roscado DIN ≈912 Aço Zincado 8.8 M4X30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
30 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M4
dk (max.)
7
k (max.)
4
L (mm)
30
P
0.7
s
3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
≈4168-1
DIN
≈912
NF
≈E25-125
ISO
≈4762
NEN
≈1241
ASME
≈B18.3.1M
Números do artigo
Referência
07071.040.030
EAN
8715494453790
UBB
500500850390
UNSPSC
31161605