INDUSTRIAS UGATU, SL
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
07070
07070.080.050
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior totalmente roscado DIN ≈912 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M8X50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
50 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M8
dk (max.)
13
k (max.)
8
L (mm)
50
P
1.25
s
6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
≈B18.3.1M
DIN
≈912
NEN
≈1241
ISO
≈4762
NF
≈E25-125
BS
≈4168-1
Números do artigo
Referência
07070.080.050
EAN
8715492060976
UBB
950351422726
UNSPSC
31161605