FOCAL MEDITECH B.V.
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
07070
07070.200.080
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior totalmente roscado DIN ≈912 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M20X80
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M20
Comprimento
80 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M20
dk (max.)
30
k (max.)
20
L (mm)
80
P
2.5
s
17
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
≈1241
NF
≈E25-125
DIN
≈912
ASME
≈B18.3.1M
BS
≈4168-1
ISO
≈4762
Números do artigo
Referência
07070.200.080
EAN
8715492061423
UBB
954351946007
UNSPSC
31161605