Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
07010
07010.040.050
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior totalmente roscado DIN ≈912 Aço Sem tratamento de superficie 12.9 M4X50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
12.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
50 mm
Classe
12.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
d-D
M4
dk (max.)
7
k (max.)
4
L (mm)
50
P
0.7
s
3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
≈B18.3.1M
NF
≈E25-125
BS
≈4168-1
DIN
≈912
NEN
≈1241
ISO
≈4762
Números do artigo
Referência
07010.040.050
EAN
8715492051172
UBB
952351500428
UNSPSC
31161605