Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
U07041
U07041.062.0200
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior serie UNF 1960 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Zincado 5/8-18X2 Inch
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM A574
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
5/8 Inch
Comprimento
2 Inch
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM A574
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Unified National Fine
Info
Marcação de acordo com a ASTM A574 apenas com a marca de identificação do fabricante.
Atenção: Uma vez que a classe de tolerância de rosca para tolerâncias de rosca para tamanhos até 1 polegada inclusive, é 3A, os tratamentos de superficíe podem causar problemas de montagem.
Aviso: electro-zincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
ft = totalmente roscado
Dimensões
A
0.938
H
0.625
J
0.5
LT (min.)
1.75
Fios por polegada
18
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.3
Números do artigo
Referência
U07041.062.0200
EAN
8715492887337
UBB
500625365738
UNSPSC
31162400