Nedtrain Oud
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
U51041
U51041.008.0031
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior serie UNF 1960 ASME B18.3 Aço inoxidável (Inox) ASTM F837 304 CW / CW1 #2-64X5/16 ft
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
CW / CW1
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
ASTM F837 304
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
NO.2
Comprimento
5/16 Inch
Classe
CW / CW1
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
ASTM F837 304
Direção da rosca
Direita
Rosca
Unified National Fine
Info
ft = rosca total
Dimensões
A
0.14
H
0.086
J
0.078125
LT (min.)
0.62
Fios por polegada
64
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.3
Números do artigo
Referência
U51041.008.0031
EAN
8717077386907
UBB
500621265650
UNSPSC
31161605