Nedtrain Oud
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
U51041
U51041.007.0025
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior serie UNF 1960 ASME B18.3 Aço inoxidável (Inox) ASTM F837 304 CW / CW1 #1-72X1/4 ft
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
CW / CW1
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
ASTM F837 304
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
NO.1
Comprimento
1/4 Inch
Classe
CW / CW1
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
ASTM F837 304
Direção da rosca
Direita
Rosca
Unified National Fine
Info
ft = rosca total
Dimensões
A
0.118
H
0.073
J
0.0625
LT (min.)
0.62
Fios por polegada
72
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.3
Números do artigo
Referência
U51041.007.0025
EAN
8717077386815
UBB
500621264745
UNSPSC
31161605