Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
U07000
U07000.016.0050
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior serie UNC 1960 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Sem tratamento de superficie #8-32X1/2 ft
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM A574
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
NO.8
Comprimento
1/2 Inch
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM A574
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Unified National Coarse
Info
Marcação de acordo com a ASTM A574 apenas com a marca de identificação do fabricante.
Atenção: Uma vez que a classe de tolerância de rosca para tolerâncias de rosca para tamanhos até 1 polegada inclusive, é 3A, os tratamentos de superficíe podem causar problemas de montagem.
Aviso: electro-zincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
ft = totalmente roscado
Dimensões
A
0.312
H
0.19
J
0.140625
LT (min.)
0.88
Fios por polegada
32
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.3
Números do artigo
Referência
U07000.016.0050
EAN
8717077357112
UBB
500620897065
UNSPSC
31161605