Gebr. van Broekhoven VOF - 8819718783118
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
U55050
U55050.013.0031
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior serie UNC 1960 ASME B18.3 Aço inoxidável (Inox) ASTM F837 316 CW / CW1 #6-32X5/16 ft
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
CW / CW1
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
ASTM F837 316
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
NO.6
Comprimento
5/16 Inch
Classe
CW / CW1
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
ASTM F837 316
Direção da rosca
Direita
Rosca
Unified National Coarse
Info
ft = rosca total
Dimensões
A
0.226
H
0.138
J
0.109375
LT (min.)
0.75
Fios por polegada
32
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.3
Números do artigo
Referência
U55050.013.0031
EAN
8717077397613
UBB
500621375053
UNSPSC
31161605